• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Alésoir CN, non revêtu, ⌀ nom. DC: 11,71mm

Réf.: 162902 11,71
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Diamètre des dents 1er niveau max. 11,715 mm
Paramétrabilité des intervalles 0,01 mm
Plage de tolérance H
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01000100
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0100 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 10 mm
Longueur de queue 40 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 10 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,011 mm
Dimension supérieure du diamètre nominal 0,005 mm
Dimension inférieure du diamètre nominal 0 mm
Qualité 7
Diamètre des dents 1er niveau min. 11,71 mm
Configurable oui
Surépaisseur d’alésage 0,1 mm
Alésage à réaliser 1er étage, classe de tolérance ISO H7
Alésage à réaliser 1er étage, dimension supérieure 0,005 mm
Alésage à réaliser 1er étage, dimension inférieure 0 mm
Longueur de coupe 41 mm
Longueur d’entrée 0,75 mm
Nombre de lèvres 6
Sens de l’hélice Gauche
Angle d’hélice max. 8 degré
Qualité d’équilibrage F/12000
Graduation identique
Capacité de réglage réglage impossible
Ange d’attaque 45 degré
Entrée 0,75
Type d’outil d’alésage pour trous débouchants
Eléments de guidage disponibles non
Type d’empreinte alésoir machine
Nuance de coupe HSS-E
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HSS-E
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité HSS-E
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur de col 107 mm
Longueur utile 100 mm
Longueur totale 142 mm
Longueur fonctionnelle 101 mm
Vitesse de rotation max. 5 000 min-1
Poids 78 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage elargissement (BAB)
Bague de couleur vert
Type de produit alésoirs cylindriques
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 162902 11,71
EAN / GTIN 4062406146283
Réf. fabricant 162902 11,71
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Acier < 1100 N/mm²
P
5
Acier < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN similaire à DIN 212 avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. Pour une précision de concentricité et une sécurité de processus optimales. L’acquisition d’adaptateurs spéciaux n’est pas nécessaire.
Avec arêtes longues et hélice à gauche.
Alésoirs comme 162900, mais en dimension 1/100.
Données de tolérance:
Réf. 1,01 – 5,5: tolérance de coupe et/ou de fabrication 0 / +0,004 mm.
Réf. 5,51 – 12,05: tolérance de coupe et/ou de fabrication 0 / +0,005 mm.
Exemple de commande:
⌀ désiré 6,24 mm - indication de commande: code article 162902 6,24.
L’alésoir est livré en 6,24 mm dans la tolérance 0 / +0,005 mm.
Délai de livraison selon les stocks disponibles ou max.1 semaine ouvrable.

Pour savoir quel diamètre est nécessaire pour l’ajustement désiré, se reporter au tableau suivant. Souvent plusieurs ajustements sont couverts avec un seul alésoir, car les cotes de tolérance peuvent se chevaucher.

Remarque(s):

Alésoirs en cotes pleines et dimension 1/10 pour ajustement H7, voir 162900.
Alésoirs pour diamètre et ajustement suivant indication, voir 162951.