Alésoir CN, non revêtu, ⌀ nom. DC: 3,05mm

Réf.: 162902 3,05
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
146 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Diamètre des dents 1er niveau max. 3,054 mm
Paramétrabilité des intervalles 0,01 mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00400100
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0040 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 4 mm
Longueur de queue 28 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 3 mm; 4 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,008 mm
Dimension supérieure du diamètre nominal 0,004 mm
Dimension inférieure du diamètre nominal 0 mm
Diamètre des dents 1er niveau min. 3,05 mm
Configurable oui
Surépaisseur d’alésage 0,1 mm
Alésage à réaliser 1er étage, dimension supérieure 0,004 mm
Alésage à réaliser 1er étage, dimension inférieure 0 mm
Longueur de coupe 16 mm
Longueur d’entrée 0,9 mm
Nombre de lèvres 6
Sens de l’hélice Gauche
Angle d’hélice max. 7 degré
Qualité d’équilibrage F/12000
Graduation identique
Capacité de réglage réglage impossible
Ange d’attaque 15 degré
Entrée 0.9
Type d’outil d’alésage pour trous débouchants
Eléments de guidage disponibles non
Type d’empreinte alésoir machine
Nuance de coupe HSS-E
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HSS-E
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité HSS-E
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur de col 40 mm
Longueur utile 27 mm; 35 mm
Longueur totale 65 mm
Longueur fonctionnelle 36 mm
Vitesse de rotation max. 5 000 min-1
Poids 4 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage elargissement
Bague de couleur vert
Type de produit alésoirs cylindriques
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 162902 3,05
EAN / GTIN 4062406137526
Réf. fabricant 162902 3,05
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Acier < 1100 N/mm²
P
5
Acier < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN similaire à DIN 212 avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. Pour une précision de concentricité et une sécurité de processus optimales. L’acquisition d’adaptateurs spéciaux n’est pas nécessaire.
Avec arêtes longues et hélice à gauche.
Alésoirs comme 162900, mais en dimension 1/100.
Données de tolérance:
Réf. 1,01 – 5,5: tolérance de coupe et/ou de fabrication 0 / +0,004 mm.
Réf. 5,51 – 12,05: tolérance de coupe et/ou de fabrication 0 / +0,005 mm.
Exemple de commande:
⌀ désiré 6,24 mm - indication de commande: code article 162902 6,24.
L’alésoir est livré en 6,24 mm dans la tolérance 0 / +0,005 mm.
Délai de livraison selon les stocks disponibles ou max.1 semaine ouvrable.

Pour savoir quel diamètre est nécessaire pour l’ajustement désiré, se reporter au tableau suivant. Souvent plusieurs ajustements sont couverts avec un seul alésoir, car les cotes de tolérance peuvent se chevaucher.

Remarque(s):

Alésoirs en cotes pleines et dimension 1/10 pour ajustement H7, voir 162900.
Alésoirs pour diamètre et ajustement suivant indication, voir 162951.