{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Bague de couleur | sans | |
| Diamètre des dents 1er niveau min. DC | 3 mm | |
| Longueur totale L | 100 mm | |
| Longueur de coupe LC | 58 mm | |
| Diamètre de queue DS | 4 mm | |
| Angle d’hélice max. | 45 degré | |
| Type d’outil d’alésage | pour trous débouchants | |
| Norme | DIN 2179 | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 4 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Huile | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Stiftloch-Schälreibahle | |
| Configurable | non | |
| Diamètre de cône min. D3 | 2,9 mm | |
| Diamètre de cône max. D2 | 4,06 mm | |
| Sens de l’hélice | Gauche | |
| Capacité de réglage | réglage impossible | |
| Rapport conique | 1:50 | |
| Type d’empreinte | alésoir machine | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Procédé d’usinage | alésage (BRE) | |
| Type de produit | alésoirs coniques | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 161600 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197089038 | |
| Réf. fabricant | 161600 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |