riveteuse pneumatique-hydraulique TAURUS 2 Speed Rivet, 1 pièce

Réf.: 1457833
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 6 mm
Pression de service maximale 7 bar
Série TAURUS 2
Référence fabricant Speed Rivet; Speed Rivet Axial eco
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Couleur bleu; noir
Pour largeur de rivet aveugle min., tous les matériaux 2,4 mm
Pour largeur de rivet aveugle max., tous les matériaux 6,4 mm
Pression de service min. 5 bar
Pression de service max. 7 bar
Force de traction max. 6 500 N
Course max. 30 mm
Type de produit riveteuse
Pour matériau de rivet aveugle tous les matériaux
Pression de service réglable oui
Force de traction réglable non
Course réglable non
Course de l’appareil 30 mm
Poids total 2 kg

Identification et classification

Référence article 1457833
EAN / GTIN 4007081940894
Réf. fabricant 1457833
Article hors catalogue L70291 101379
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Rivet TAURUS 2 Speed

L’outil de pose de rivets à répétition pour des opérations de pose extrêmement rapides et parfaites.

Capacité
  • L’outil de pose de rivets convient pour la pose de rivets à répétition standard de 2,4 mm à 6,4 mm dans tous les matériaux.
Caractéristiques techniques
  • Force de traction: 6 500 N à 6 bars
  • Course de l’appareil: 30 mm
  • Pression de service: 5-7 bars
  • Raccord: 6 mm Ø (1/4″)
  • Poids: 2,0 kg
Équipement
  • Suspente sur la tête de l’appareil
  • 1 bouteille d’huile hydraulique 100 ml
  • 1 réservoir de remplissage d’huile
  • 1 presse à huile
  • Mode d’emploi avec liste des pièces de rechange
Avantages
  • processus de pose rapide, temps de cycle courts
  • manipulation ergonomique pour un travail sans fatigue
  • construction légère et compacte
  • construction modulaire sur la base de TAURUS
  • Softgrip
  • changement d’outil sans outil de l’embout d’écartement et du ressort

Caractéristique(s):

  • Poids: 3,11 kg
  • max. Pression de service (impériale): 7 bar
  • Force de traction: 6500 N
  • Longueur: 555 mm
  • Hauteur: 117 mm