Remachadora neumática-hidráulica TAURUS 2 Speed Rivet, 1 unidad

Número de artículo: 1457833
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 6 mm
Presión de trabajo máxima 7 bar
Denominación del fabricante Speed Rivet; Speed Rivet Axial eco
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color azul; negro
Para anchura de remache ciego mín., Todos los materiales 2,4 mm
Para anchura de remache ciego máx., Todos los materiales 6,4 mm
Presión de funcionamiento mín. 5 bar
Presión de funcionamiento máx. 7 bar
Fuerza de remachado máx. 6.500 N
Carrera de remachado máx. 30 mm
Tipo de producto Remachadora
Para material de remaches ciegos Todos los materiales
Presión de funcionamiento ajustable
Fuerza de remachado ajustable no
Carrera de remachado no
Carrera de aparato 30 mm
Peso total 2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 1457833
EAN / GTIN 4007081940894
Número del fabricante 1457833
Número L L70291 101379
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Remachadora TAURUS 2 Speed

La remachadora de carga para procesos de remachado extremadamente rápidos y perfectos.

Área de trabajo
  • La remachadora es adecuada para colocar remaches de carga estándar de 2,4 mm a 6,4 mm en todo tipo de materiales.
Datos técnicos
  • Fuerza de remachado: 6.500 N a 6 bar
  • Carrera de aparato: 30 mm
  • Presión de servicio: 5-7 bar
  • Empalme de manguera: 6 mm de diámetro (1/4″)
  • Peso: 2,0 kg
Equipamiento
  • Colgador en el cabezal del aparato
  • 1 botella de aceite hidráulico 100 ml
  • 1 depósito de aceite de recambio
  • 1 Prensa de aceite
  • Manual de instrucciones con lista de piezas de repuesto
Ventajas
  • Proceso de remachado rápido, tiempos de ciclo cortos
  • Manejo ergonómico para trabajar sin cansancio
  • Diseño ligero y compacto
  • Estructura modular basada en TAURUS
  • Softgrip
  • Cambio de boquilla de expansión y resorte sin herramientas

Característica:

  • Peso: 3,11 kg
  • máx. Presión de funcionamiento (sistema imperial): 7 bar
  • Fuerza de remachado: 6500 N
  • Longitud: 555 mm
  • Altura: 117 mm