{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS | |
| Angle de flanc | 60 degrés | |
| Filetage D | M8-6g | |
| Pas de filetage | 1,25 mm | |
| Longueur totale L | 9 mm | |
| Ouverture | 21 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | 6g | |
| Norme | DIN 382 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Porte-filières | |
| Format d’image | modèle hexagonal | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal filetage métrique D | 8 mm | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Interface | interface 1 | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Procédé d’usinage | filetage extérieur (EGA) | |
| Type de produit | Filières | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 140920 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197083883 | |
| Réf. fabricant | 140920 M8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |