• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril
    • Les articles de service ne peuvent pas être commandés séparément, mais doivent être ajoutés à l’article correspondant.

Rectification, Type: HB

Réf.: 129100 HB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rectification
Norme DIN 6535 HB

Identification et classification

Référence article 129100 HB
EAN / GTIN 2050001113979

Description

Exécution:

DIN 6535 HB – Grande stabilité et transmission sûre de la force

La queue HB suivant DIN 6535 se caractérise par sa géométrie de base cylindrique avec un méplat de serrage plan parallèle à l’axe. Ce méplat de serrage empêche toute rotation de l’outil dans le mandrin et garantit une liaison mécanique sûre. Le méplat de serrage est conçu pour la vis de serrage d’un mandrin Weldon. La queue HB fait ses preuves essentiellement dans les scénarios d’usinage hautes performances avec des efforts de coupe élevés.

Avantage(s):

  • Force de serrage élevée et aucune rotation de l’outil dans le porte-outils
  • Idéale pour les applications de fraisage, moyennement adaptée pour les applications de perçage
  • Compatible avec les mandrins Weldon pour une transmission fiable de la force
  • Forte transmission du couple

Recommandation(s):

La queue HB convient particulièrement pour les applications nécessitant un serrage d’outil fixe, par ex. l’ébauche ou l’usinage de matériaux durs. Les outils à queue HB doivent être utilisés dans des mandrins à pinces ou Weldon adaptés afin de garantir des performances optimales.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Pour le type HB, indiquer en plus le code art. 129100HB.
Pour le type HE, indiquer en plus le code art. 129100HE.
Ne convient pas pour les mandrins expansibles hydrauliques ou de frettage.