{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | GARANT Master TM VHM-Dreiprofil-Gewindefräser 3×D, AlTiN, M: M3 | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Longueur totale L | 58 mm | |
| Longueur de col A | 9,2 mm | |
| Longueur queue LS | 42 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Arrosage interne | oui | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,01 mm; 0,02 mm | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00600115 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 6 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master TM | |
| Groupe d’usinage | H (matériaux durs); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); O (divers); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Diamètre des dents Dc | 2,33 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 1,8 mm | |
| type de filetage | M | |
| pas de filetage | 0,5 mm | |
| Diamètre nominal de filetage | 3 mm | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 10 degrés | |
| dynamique | 41,513 mm | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| utilisation avec le type d’alésage | pour les trous borgnes et débouchants | |
| Angle de flanc | 60 degrés | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| utilisation à l’intérieur/extérieur | côté intérieur | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | K44UF | |
| Vorschub pro Zahn in | acier < 1400 N/mm2; PRFC | |
| Revêtement | AlTiN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 9 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 58 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC) | |
| Bague de couleur | vert | |
| type de produit | fraise à fileter | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 139630 M3 | |
| EAN / GTIN | 4067263140030 | |
| Réf. fabricant | 139630 M3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |