• A surcharge was added to this item price.

Fraise à fileter à profil unique en carbure monobloc GARANT Master TM 2×D, AlTiN, M: M3

Réf.: 139620 M3
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Through-coolant yes
Cooling lubricant yes
Series Master TM
Manufacturer’s designation GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser
Interface position on the machine
Holder type plain shank
Interface coding ZYL00600115
Holder shape plain shank
Holder version metric
Holder size, metric 0060 mm
Holder tolerance class h6
Shank diameter DS 6 mm
Shank length LS 42 mm
Holder diameter, ISO tolerance class 6 mm
Holder diameter, upper dimension 0 mm
Holder diameter, lower dimension -0.012 mm
Shank type HA
Thread type M
Thread nominal diameter metric 3 mm
Thread M3
Thread pitch 0.5 mm
Number of teeth 4
Application for type of drilling through hole; blind hole
To depth (x diameter) 2; 2
Number of clamping slots 4
Flank angle 60 degrees
Tool material solid carbide
Standard designation for cutting medium, 2nd Priority HC-P20
Cutting media, manufacturer’s designation K44UF
Coating AlTiN
Interface joint 1
Gauge length A 6.3 mm
Usable length L1 6 mm
Overall length L 58 mm
Functional length 58 mm
Weight 17 g
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid carbide
Standard DIN 13
Shape letter standard number DIN4000-82
Data carriers without data carrier
Machining method thread milling (FSB)
Colour ring green
Type of product taps

Identification et classification

Référence article 139620 M3
EAN / GTIN 4067263139843
Réf. fabricant 139620 M3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 55 HRC
H
45
Acier < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
PRFV
N
100
PRFC
N
100
Graphite
N
150
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil. Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Revêtement HiPIMS à base d’AlTiN de dernière génération.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.
Canaux de lubrification parallèles.

Avantage(s):

Dérive radiale nettement inférieure à celle des fraises à fileter à plusieurs dents. L’outil peut également être utilisé pour d’autres profils de filet (UN; UN-LH) indépendamment du pas et du diamètre. Voir l’aperçu pour les filetages possibles.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139620 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139620 + 129100 HE.

Téléchargements et documents

De la même série "Master TM" Afficher tout