• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret monolèvre en carbure Longueur totale L 200 mm, AlTiN, ⌀ DC h5: 3mm

Réf.: 124002 3
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
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h5 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe Carbure
Revêtement AlTiN
Classe de tolérance ISO h5
Diamètre des dents, min. Dc min. 3 mm
Longueur totale L 200 mm
Longueur des goujures Lc 149,5 mm
Diamètre de queue DS 10 mm
Nombre de lèvres Z 1
Angle, 1er étage 125 degré
Arrosage interne oui, à 40 bars
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01001010
Longueur queue LS 40 mm
Type de queue HB
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Tolérance de l’alésage réalisé H7 mm
Diamètre de corps D4 2,8 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,63 mm
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice, min. 0 degré
Pas d’hélice 0 mm
Type d’affûtage Z
Foret pilote nécessaire oui
Groupe d’usinage P (acier)
Interface interface 1
Longueur de col A 160 mm
Longueur fonctionnelle 159,5 mm
Vitesse de rotation max. 32 000 min-1
Poids 30 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret long monolèvre
Profondeur de perçage maximale recommandée 145 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 124002 3
EAN / GTIN 4067263106845
Réf. fabricant 124002 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
70
Acier < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret long à goujures droites à une arête pour profondeurs de perçage jusqu’à 1000 mm en standard et jusqu’à 6000 mm sur demande. La forme périphérique universelle de la tête permet un travail en toute sécurité dans un large éventail de matériaux.

Remarque(s):

Pour une utilisation sûre des forets longs, il est nécessaire d’effectuer un alésage pilote préalable d’au moins 4×D avec le foret pilote 122736 ou 231605 pour les diamètres plus grands ou avec le foret pilote 122606 pour l’aluminium.
  • Pour les perceuses pour trous profonds:
    Pour les profondeurs de perçage > 50×D, l’outil doit être soutenu par une lunette à des intervalles de 50×D.
  • Pour les centres d’usinage:
    A partir de profondeurs de perçage > 40×D, l’usinage doit être réparti sur deux outils. Le diamètre de l’outil suivant doit être réduit d’environ 0,02 mm.
Le rapport L/D indiqué correspond à la profondeur de perçage minimale possible avec le foret long correspondant. Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Une pression de lubrifiant > 40 bar est recommandée.