{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
| Prevlaka | AlTiN | |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| Standard | Tvornička norma | |
| Oblik drške | HSS | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h5 | |
| Broj oštrica Z | 1 | |
| Kut vrha | 125 stupanj | |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 145 mm | |
| Drška | DIN 6535 HB | |
| Unutarnje hlađenje | da, s min. 40 bara | |
| Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
| Polustandardno | da | |
| Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 149,5 mm | |
| Ukupna duljina L | 200 mm | |
| ⌀ drške Ds | 10 mm | |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
| Broj artikla | 124002 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263106845 | |
| Broj proizvođača | 124002 3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |