{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Danga | AlTiN | |
| Tolerancijos klasė ISO | h5 | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 3 mm | |
| Bendras ilgis L | 200 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 149,5 mm | |
| Koto skersmuo DS | 10 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
| Kampas, 1 etapas | 125 laipsniai | |
| Vidinis aušinimas | taip, su 40 bar | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01001010 | |
| Koto ilgis LS | 40 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Pagamintos kiaurymės tolerancija | H7 mm | |
| Pagrindo skersmuo D4 | 2,8 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 0,63 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | neutral.,, ties. | |
| Spiralinis kampas min. | 0 laipsniai | |
| Spiralinis žingsnis | 0 mm | |
| Šlifavimo forma | Z | |
| Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 160 mm | |
| Veikimo ilgis | 159,5 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 32 000 min-1 | |
| Svoris | 30 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Produkto rūšis | gilumimis grąžtas | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis | 145 mm | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 124002 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263106845 | |
| Gamintojo numeris | 124002 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |