{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | AlTiN | |
| Classe de tolérance ISO | h5 | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 6 mm | |
| Longueur totale L | 200 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 149 mm | |
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 1 | |
| Angle, 1er étage | 125 degrés | |
| Arrosage interne | oui, à 40 bars | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01001010 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 10 mm | |
| Classe de tolérance de barre | H7 | |
| Longueur queue LS | 40 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Type de queue | HB | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | HM-Einlippenbohrer | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de corps D4 | 5,8 mm | |
| Sens de l’hélice | caractère neutre, droit | |
| Angle d’hélice, min. | 0 degrés | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Foret pilote nécessaire | oui | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 140 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 159,5 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 32 000 min-1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret long monolèvre | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 140 mm | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 124002 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263106876 | |
| Réf. fabricant | 124002 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |