• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro Inox, queue cylindrique DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 13mm

Réf.: 122686 13
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
217 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme DIN 6537 L
Revêtement AlTiN
Diamètre des dents, min. Dc min. 13 mm
Classe de tolérance ISO m7
Longueur totale L 124 mm
Longueur des goujures Lc 77 mm
Diamètre de queue DS 14 mm
Angle, 1er étage 140 degré
Angle d’hélice, min. 28,2 degré
Désignation du produit (type) INOX
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Lubrifiant oui
Série Pro Inox
Référence fabricant HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, AlTiN
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01401015
Exécution barre système métrique
Longueur queue LS 45 mm
Type de queue HB
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 2,37 mm
Sens de l’hélice droite
Type d’affûtage C
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Classe de tolérance m7
Longueur de col A 79 mm
Longueur utile L1 57,5 mm
Longueur fonctionnelle 101,5 mm
Vitesse de rotation max. 2 000 min-1
Poids 195 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur bleu
Type de produit foret
Exécution (×D) 6×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 57,5 mm

Identification et classification

Référence article 122686 13
EAN / GTIN 4067263009207
Réf. fabricant 122686 13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Usinage d’alésages efficace, notamment pour une utilisation dans les aciers inoxydables.
Arêtes principales droites avec une conception d’arête de coupe optimisée pour un meilleur bris de copeaux. Goujures agrandies pour une excellente évacuation des copeaux.Meilleure résistance à l’usure grâce au substrat en carbure optimisé et au revêtement résistant aux températures élevées.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

De la même série "Pro Inox" Afficher tout