• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro Inox, queue cylindrique DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 8mm

Réf.: 122686 8
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
284 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme DIN 6537 L
Revêtement AlTiN
Diamètre des dents, min. Dc min. 8 mm
Classe de tolérance ISO m7
Longueur totale L 91 mm
Longueur des goujures Lc 53 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Angle, 1er étage 140 degrés
Angle d’hélice, min. 30 degrés
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Avance f 0,1 mm/tr
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00801015
Exécution barre système métrique
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Série Pro Inox
Référence fabricant HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,46 mm
Sens de l’hélice droite
Pas d’hélice 43,53 mm
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Classe de tolérance m7
Longueur utile L1 41 mm
Longueur fonctionnelle 73 mm
Vitesse de rotation max. 3 200 min-1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur bleu
Type de produit foret
Exécution (×D) 6×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 41 mm
Avance en INOX < 900 N/mm2

Identification et classification

Référence article 122686 8
EAN / GTIN 4067263008903
Réf. fabricant 122686 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Usinage d’alésages efficace, notamment pour une utilisation dans les aciers inoxydables.
Arêtes principales droites avec une conception d’arête de coupe optimisée pour un meilleur bris de copeaux. Goujures agrandies pour une excellente évacuation des copeaux.Meilleure résistance à l’usure grâce au substrat en carbure optimisé et au revêtement résistant aux températures élevées.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.