Fraise carbure monobloc HOLEX Pro Inox HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 6mm

Réf.: 203021 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
204 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Série Pro Inox
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant HOLEX Pro Inox VHM-Fräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601005
Format d’image type B
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h$06
Diamètre de queue 6 mm
Longueur de queue 37,9 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 6 mm
Huile adaptée
Type de queue HB
Air moyennement adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement AlCrN
Diamètre des dents 6 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance f8
Longueur de coupe 18 mm
Longueur tête 18 mm
Longueur d’épaulement 24 mm
Type de fraise ISO Fraise à dresser
Angle de coupe arrière 3 degré
Angle de coupe latéral 8 degré
Nombre de dents effectives, périphérie 4
Nombre de dents effectives, face frontale 4
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 35 degré
Coin / Arête 1; 1
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Longueur de col 26 mm
Longueur totale 62 mm
Longueur fonctionnelle 18 mm
Poids 25 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage Dressage
Bague de couleur bleu
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe min. 0,1 mm
Profondeur de coupe max. 18 mm; 6 mm

Identification et classification

Référence article 203021 6
EAN / GTIN 4045197773166
Réf. fabricant 203021 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise HPC dotée du tout nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie exceptionnelle et un enlèvement de copeaux optimal dans les aciers inoxydables les plus divers. Utilisable à des vitesses de coupe élevées; convient très bien également pour les aciers jusqu'à env. 1100 N/mm2 .

Téléchargements et documents

De la même série "Pro Inox" Afficher tout