Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro Inox, queue cylindrique DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 4,2mm

Réf.: 122686 4,2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
496 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Innenkühlung ja, mit 25 bar
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, radial
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg einstellbar
Kühlschmierstoff ja
Serie Pro Inox
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, AlTiN
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 ZYL00601015
Aufnahmeform Form B
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft 6 mm
Länge Schaft 36 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 6 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -8 mm
Schaftausführung HB
Luft bedingt geeignet
Schneidendurchmesser, min. 4,2 mm
Schneidendurchmesser, max. 4,2 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse ISO m7
Spannutenlänge 36 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 0,76 mm
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 30,43 Grad
Spiralsteigung 22,46 mm
Winkel, 1. Stufe 140 Grad
Anschliffform C
Produktbezeichnung (Typ) INOX
Schneidstoff VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität VHM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Beschichtung AlTiN
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 38 mm
Nutzlänge 29,7 mm
Länge gesamt 74 mm
Funktionslänge 56 mm
Drehzahl max. 6.100 min-1
Gewicht 21,1 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6537 L
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Farbring blau
Produktart Vollbohrer
Inhalt Einzelteil

Identification et classification

Référence article 122686 4,2
EAN / GTIN 4067263008569
Réf. fabricant 122686 4,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Aluminium (short chipping)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Steel < 500 N/mm²
P
120
Steel < 750 N/mm²
P
110
Steel < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
wet maximum
 
wet minimum
 

Description

Exécution:

Usinage d’alésages efficace, notamment pour une utilisation dans les aciers inoxydables.
Arêtes principales droites avec une conception d’arête de coupe optimisée pour un meilleur bris de copeaux. Goujures agrandies pour une excellente évacuation des copeaux.Meilleure résistance à l’usure grâce au substrat en carbure optimisé et au revêtement résistant aux températures élevées.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

De la même série "Pro Inox" Afficher tout