{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 13 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | m7 | |
| Lungimea totală L | 124 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 77 mm | |
| Diametrul cozii DS | 14 mm | |
| Unghi, prima etapă | 140 grade | |
| Unghiu spirală min. | 28,2 grade | |
| Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Avans f | 0,14 mm/rot | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01401015 | |
| Design de montare | metric | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 45 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Pro Inox | |
| Denumirea producătorului | HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 2,37 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Pas în spirală | 76,18 mm | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | m7 | |
| Lungime utilă L1 | 57,5 mm | |
| Lungime funcţională | 101,5 mm | |
| Turaţie max. | 2.000 min-1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Versiune (×D) | 6×D | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 57,5 mm | |
| Avans in | INOX < 900 N/mm2 |
| Cod articol | 122686 13 | |
| EAN / GTIN | 4067263009207 | |
| Număr producător | 122686 13 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |