{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Norme | DIN 6537 L | |
| Revêtement | AlTiN | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 16 mm | |
| Classe de tolérance ISO | m7 | |
| Longueur totale L | 133 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 83 mm | |
| Diamètre de queue DS | 16 mm | |
| Angle, 1er étage | 140 degrés | |
| Angle d’hélice, min. | 30 degrés | |
| Désignation du produit (type) | INOX | |
| Arrosage interne | oui, à 25 bars | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Avance f | 0,17 mm/tr | |
| Av. arrosage min. | moyennement adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01601015 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 48 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Pro Inox | |
| Référence fabricant | HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 16 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 2,91 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Pas d’hélice | 87,06 mm | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | m7 | |
| Longueur utile L1 | 59 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 109 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 1 600 min-1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | bleu | |
| Type de produit | foret | |
| Exécution (×D) | 6×D | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 59 mm | |
| Avance en | INOX < 900 N/mm2 |
| Référence article | 122686 16 | |
| EAN / GTIN | 4067263009306 | |
| Réf. fabricant | 122686 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |