Escabeau à marches pour le nettoyage du verre Partie inférieure avec traverse nivello® 5 marches

Réf.: 12027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echelle type laveur de vitres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12027
EAN / GTIN 4031405120273
Réf. fabricant 012027
Article hors catalogue L90110 1295

Description

Description:

  • Échelle en aluminium pour nettoyer les vitres
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Fixez le connecteur à l'aide d'un crochet de verrouillage supplémentaire
  • Echelle supérieure avec roulettes et caoutchouc résistant à l'abrasion avec découpe en coin
  • Échelle inférieure avec rail transversal nivello® pour une position et une ascension plus sûres (inclus en vrac)
  • En fonction de la sélection, un maximum de quatre parties individuelles peuvent être combinées, car la hauteur debout de 5,0 m ne doit pas être dépassée
  • Espacement des pas : 263 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 120 kg

Caractéristique(s):

  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 1590 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 120 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Largeur extérieure supérieure : 364 mm
  • Espacement pas/segment : 263 mm
  • Nombre de pas/échelons : 5 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de traverse : 900 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 900 mm
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange