Fraise à carotter HSS prof. de coupe 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 13mm

Réf.: 118822 13
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0190 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Diamètre de queue 19,05 mm
Huile adaptée
Type de queue HB
Diamètre des dents, min. 13 mm
Diamètre des dents, max. 13 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Longueur des goujures 55 mm
Nombre de lèvres 2
Désignation du produit (type) N
Nuance de coupe HSS
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur totale 85,5 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit fraise à carotter
Sommaire pièce unique
Profondeur de coupe max. 55 mm

Identification et classification

Référence article 118822 13
EAN / GTIN 4069515029414
Réf. fabricant 118822 13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG
K
GGG
K
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Adaptées à toutes les perceuses magnétiques courantes. Excellent enlèvement de copeaux grâce à la géométrie d’arête optimisée. Réaffûtage aisé. Avec queue Weldon − ⌀ 19 mm.
HSS avec revêtement TiAlN spécial pour des propriétés de coupe améliorées (prévention des micro-soudures).

Utilisation:

Sur perceuses magnétiques mobiles ou fixes à colonne pour la réalisation de perçages de grande taille en construction métallique. La fraise à carotter n’enlève qu’un anneau fin de matière. La carotte est expulsée par effet de ressort à l’aide d’un éjecteur.

Livraison:

Sans éjecteur.

Remarque(s):

Huile de coupe hautes performances (voir 084210) recommandée pour la lubrification des fraises à carotter.