{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Diamètre de queue | 19,05 mm | |
| Longueur de queue | 30,5 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Diamètre des dents, min. | 26 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 26 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Longueur des goujures | 55 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale | 85,5 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | fraise à carotter | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 118822 26 | |
| EAN / GTIN | 4069515029520 | |
| Réf. fabricant | 118822 26 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |