{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 22 mm | |
| Longueur totale L | 85,5 mm | |
| Diamètre de queue DS | 19,05 mm | |
| Norme | Werksnorm | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | fraise à carotter | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 55 mm |
| Référence article | 118822 22 | |
| EAN / GTIN | 4069515029490 | |
| Réf. fabricant | 118822 22 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |