{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 22 mm | |
| Lungime utilă L1 | 55 mm | |
| Lungimea totală L | 85,5 mm | |
| Diametrul cozii DS | 19,05 mm | |
| Standard | Werksnorm | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HB | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 22 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 55 mm | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Carotă | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 118822 22 | |
| EAN / GTIN | 4069515029490 | |
| Număr producător | 118822 22 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |