Broca craneana HSS Profundidade de corte 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 22

N.º do artigo: 118822 22
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
191 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Haste: Haste Weldon

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 22 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Haste Haste Weldon
⌀ da haste 19,05 mm
Profundidade de corte 55 mm
Comprimento total L 85,5 mm
Tipo de produto Broca craneana

Identificação e classificação

Número do artigo 118822 22
EAN/GTIN 4069515029490
Número do fabricante 118822 22
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG
K
GGG
K
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Adequada para todas as perfuradoras magnéticas comuns. Maquinagem muito boa graças à geometria otimizada das arestas. Fácil de retificar. Com haste Weldon – ⌀ 19 mm.
HSS com revestimento especial TiAlN para melhores propriedades de corte (evita a incrustação de material).

Vantagem:

Em perfuradoras magnéticas móveis ou com coluna estacionárias para a produção de grandes furos na construção em aço. A broca craneana apenas corta um anel de material fino. O núcleo da broca é ejetado por um pino ejetor através da força da mola.

Material fornecido:

Sem pino ejetor.

Nota:

Recomenda-se óleo de corte de elevado rendimento para a lubrificação de brocas craneanas (ver n.º 084210).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados