Manomètre standard « pressure line », G 1/4 en bas, 0-2, 5 bar/36 psi, Ø 50

Réf.: 114737
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série pressure line
Référence fabricant Standardmanometer »pressure line«
Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/4 pouce
Plage d’affichage max. 2,5 bar
Matériau boîtier plastique
Matériau disque plastique
Diamètre disque 50 mm

Identification et classification

Référence article 114737
EAN / GTIN 4047322175579
Réf. fabricant 114737
Article hors catalogue L00970 131323
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre standard « pressure line », boîtier en plastique, raccord radial en bas, G 1/4, classe de qualité 2, 5, plage de mesure 0 - 2, 5 bar/36 psi, Ø 50. Série économique de manomètres standard dans les diamètres courants et les plages de mesure les plus demandées. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: plastique
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Exécution: Manomètre à tube ressort
  • Classe de qualité: 2,5
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 50 mm
  • Fenêtre transparente: plastique
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 2,5 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,1 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression

Téléchargements et documents

De la même série "pressure line" Afficher tout