Visière transparente ArcShield, Matériau verres: CL2-14

Réf.: 097836 CL2-14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau verres Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Protection anti-UV: Standard

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte des verres gris
Identification des verres 2C-1,7 SH 1 B8223
Matériau verres Polycarbonate
Protection anti-UV Standard
Type de produit Visière

Identification et classification

Référence article 097836 CL2-14
EAN / GTIN 4017765075507
Réf. fabricant 9049108223
Fabricant/personne responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Description

Exécution:

Visière contre les arcs électriques de court-circuit de la classe de protection 2, avec protège-menton noir. Meilleure perception des couleurs grâce au verre teinté. Utilisation lors de travaux d’installation électrique ou d’activités d’approvisionnement en énergie impliquant un danger dû à des arcs électriques de court-circuit (niveau de protection ATVP 14 cal/cm3). La visière est munie d’un support de casque et peut être fixée sur des casques de protection pour électriciens à l’aide de l’adaptateur 097831.
Niveau de protection ATVP 14 cal/cm³

Norme:

EN 166; EN 170; GSET29:2011 et ANSI

Adapté(s) pour:

Casques de protection 097807