Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Kit d'hygiène pour Peltor™ Optime™ III

Réf.: 097748

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Peltor™ Optime™
Type de produit Kits hygiène pour casques anti-bruit

Identification et classification

Référence article 097748
EAN / GTIN 4046719416448
Réf. fabricant 7000108016
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Les kits d'hygiène pour casque antibruit n'ont pas seulement une fonction hygiénique. Ils contribuent également à préserver les caractéristiques de protection des coquilles. Le remplacement des bagues d'étanchéité et mousses d'isolation usées permet d'obtenir des performances de protection durables. Ainsi, la longévité des casques augmente, ce qui réduit leur fréquence de remplacement. En outre, un remplacement régulier réduit considérablement le risque d'infection dû aux salissures.

Adapté(s) pour:

Casques antibruit Peltor™ Optime™ III, 097752 réf. 3 et 097753 réf. 3.

Livraison:

1 paire de coquilles, 1 paire de coussinets.