Arceau antibruit uvex xact-band

Réf.: 097663
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 169 article(s) en stock
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
Série uvex xact-band
Valeur SNR (isolation acoustique) 26 dB(A)
Matériau bouchon Polyuréthane
Type de produit Arceaux anti-bruit

Identification et classification

Référence article 097663
EAN / GTIN 4031101720081
Réf. fabricant 2125372
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Les bouchonsintégrés au serre-tête assurent une atténuation du bruit particulièrement efficace: ils réduisent les sons dus aux contacts avec le serre-tête. Les tiges procurent un effet optimal dans le conduit auditif, pour un affaiblissement acoustique maximal. Pratiques, les creux conçus pour le pouce facilitent l'insertion. Poids très réduit (4grammes). SNR = 26dB (H = 29dB, M = 22dB, L = 21dB).

Accessoire(s):

097614 Jeu de bouchons antibruit de rechange