{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | SKIN FLEX 3D | |
| Référence fabricant | SKIN FLEX 3D 6845 | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | F | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | X | |
| Résistance à la déchirure | 4 | |
| Résistance à la perforation | 2 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | F | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Code EN 388 | 4X42F | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | noir | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 8 | |
| Domaine d’application | multi-usages | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Norme | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Substrat | Nylon | |
| Caractéristiques | compatibilité écrans tactiles; renfort entre le pouce et l’index | |
| Catégorie de protection | II | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 094533 8 | |
| EAN / GTIN | 4059904206755 | |
| Réf. fabricant | 6845-08 | |
| Fabricant/personne responsable | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |