{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, polyester | 100 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Couleur | noir | |
| Composition du tissu | polyester | |
| Densité du tissu | 150 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type d’application | Protection contre le froid; protection contre la pluie | |
| Nombre de poches, Poche intérieure | 1 pc. | |
| Nombre de poches, Poche latérale | 2 pc. | |
| Nombre de poches, Poche de poitrine | 1 pc. | |
| Nombre de poches, Poche à rabat | 1 pc. | |
| Position, Poche de poitrine | avant | |
| Position, Poche latérale | avant | |
| Position, Poche à rabat | avant | |
| Caractéristique fermeture à glissière | deux voies | |
| Fermeture cachée, fermeture à glissière | oui | |
| Capuche amovible | oui | |
| Taille internationale, Dame | 3XL | |
| Type de produit | vestes | |
| Type de poche | Poche de poitrine; Poche intérieure; Poche à rabat; Poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière | |
| Capuche | oui | |
| Caractéristiques | avec matériau réfléchissant; dos allongé; hydrofuge; passe-pouce sur la manche; poignets réglables en largeur; respirant; étanche au vent | |
| Sexe | Dame | |
| Norme | EN 343 |
| Référence article | 091879 3XL | |
| EAN / GTIN | 7330509541722 | |
| Réf. fabricant | 497119879900XXXL | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |