{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Teneur en tissu, polyester | 100 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Référence fabricant | Warnschutz Winterjacke | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Couleur | bleu; Jaune | |
| Composition du tissu | polyester | |
| Densité du tissu | 150 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type d’application | Protection contre le froid; protection contre la pluie; signalisation | |
| Nombre de poches, Poche intérieure | 2 pc. | |
| Nombre de poches, Poche de poitrine | 2 pc. | |
| Position, Poche latérale | avant | |
| Fermeture cachée, fermeture à glissière | oui | |
| Capuche amovible | oui | |
| Taille internationale, Unisexe | XL | |
| Type de produit | vestes | |
| Type de poche | Poche de poitrine; Poche pour téléphone portable; Poche intérieure; Poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture à glissière | |
| Capuche | oui | |
| Caractéristiques | avec matériau réfléchissant; dos allongé; hydrofuge; rabat coupe-vent; respirant; réfléchissant; étanche au vent | |
| Sexe | Unisexe | |
| Finition textile | oui | |
| Norme | EN 342; EN 343; EN ISO 20471 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | 091729 XL | |
| EAN / GTIN | 7330509378793 | |
| Réf. fabricant | 487019873389XL | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |