Polo WX3 Black L R

Réf.: T720BKRL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teneur en tissu, coton 35 %
Teneur en tissu, polyester 65 %
Température, lavage normal 40 °C
Série WX3
Référence fabricant WX3 Poloshirt
Emballage En vrac
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir
Composition du tissu coton; polyester
Densité du tissu 210 g/m2
Procédé de lavage lavage normal
Séchage ne pas passer au sèche-linge; séchage à l’air libre normal
Repassage type pas chaud (<110°)
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type de produit Polos
Taille internationale L
Ajustement normal
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches courtes
Caractéristiques UV Standard; dos allongé; séchage rapide
Finition textile oui

Identification et classification

Référence article T720BKRL
EAN / GTIN 5036108299515
Réf. fabricant T720BKRL
Article hors catalogue L01840 112191
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

polo contemporain conçu avec une coupe active en utilisant un tissu de poly-coton haut de gamme qui vous gardera au frais, au sec et à l'aise toute la journée. Les principales caractéristiques comprennent une partie rétroréfléchissante scellée à chaud sur le dos et une boucle pratique intégrée dans la patte qui est idéale pour attacher des stylos,un badge ou des lunettes

Caractéristique(s):

  • Fabriqué en tricot poly coton Piqué qu est doux au toucher et confortable à porter
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Look meoderne avec passepoil contrasté
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • Boucle d'attache idéale pour attacher des lunettes/stylos
  • Ouverture boutons pattes
  • Longueur de dos plus longue pour une couverture supplémentaire
  • Aérations latérales pour plus de confort
  • balayé de tous les points de stress
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Nouveaux coloris

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;