{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, coton | 39 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 100 % | |
| Teneur en tissu, modacrylique | 60 % | |
| Teneur en tissu, fibres de carbone | 1 % | |
| Température, lavage normal | 60 °C | |
| Série | WX3 | |
| Référence fabricant | WX3 FR Softshelljacke | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | noir | |
| Composition du tissu | coton; fibres de carbone; modacrylique; polyester | |
| Densité du tissu | 350 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage normal | |
| Séchage | sèche-linge général | |
| Repassage | type modérément chaud (<150°) | |
| Blanchissage | ne pas blanchir | |
| Nettoyage chimique | ne pas nettoyer à sec | |
| Type d’application | protection contre les produits chimiques; protection ignifuge; protection pour soudeurs | |
| Nombre de poches, Poche de poitrine | 8 pc. | |
| Taille internationale, Unisexe | S | |
| Type de produit | vestes | |
| Type de poche | Poche de poitrine | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture auto-agrippante | |
| Capuche | non | |
| Caractéristiques | antistatique; fermeture auto-agrippante sur la manche; hydrofuge; poignets réglables en largeur; respirant; réfléchissant; étanche au vent | |
| Sexe | Unisexe | |
| Finition textile | non | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | FR704BKRS | |
| EAN / GTIN | 5036108368525 | |
| Réf. fabricant | FR704BKRS | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |