Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Batterie 12 V avec chargeur, Type: M12NRG201

Réf.: 091241 M12NRG201

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 091241 M12NRG201
EAN / GTIN 4002395281497
Réf. fabricant 4933451900
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Batterie:
  • Commande intelligente: composants électroniques REDLINK™.
  • Protection contre la surcharge: empêche d’endommager accidentellement la batterie.
  • Système de gestion de la température: maintient la batterie dans la plage de température idéale afin de garantir une durée de vie maximale.
  • Surveillance individuelle des cellules: garantit une charge et une décharge optimales pour une durée de vie maximale.
  • Protection contre la décharge profonde: prévient l’endommagement des cellules dû aux décharges profondes.
  • Jusqu’à 2× plus d’autonomie, 20% de puissance en plus. Par rapport à d’autres technologies lithium-ion et/ou aux technologies de batterie MILWAUKEE® précédentes. Les résultats dépendent de la tension, de l’outil et de l’application.
  • Structure de batterie à châssis soudé intégrée avec séparateurs sensibles aux chocs qui empêchent toute défaillance de la batterie en cas de vibrations excessives ou de chutes.
  • Peut être utilisée à des températures extrêmes jusqu’à -20 °C, sans incidence sur l’autonomie et la durée de vie.
  • La protection contre la décharge évite l’endommagement des cellules dû à une décharge excessive.

Chargeur:
  • La régulation électronique de la température optimise le taux de charge, ce qui assure une protection contre la surchauffe et augmente la durée de vie de la batterie.
  • Le circuit imprimé encapsulé protège les composants électroniques de la poussière, de l’humidité et des chocs.
  • Les LED s’allument progressivement pour indiquer l’état de charge actuel de la batterie.
  • Les batteries 2,0 Ah REDLITHIUM ™ se rechargent en 40 minutes maximum.

Livraison:

1× batterie M12 B2 et 1× chargeur C12 C.