{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu cobalt | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Teneur en tissu, coton | 100 % | |
| Température, lavage en machine | 60 °C | |
| Pièce décrite, Noir foncé | Akzentfarbe | |
| Pièce décrite, Bleu cobalt | Hauptfarbe | |
| Référence fabricant | ICONIQ COTTON | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Type d’application | Active | |
| Taille DE | 62 | |
| Position | Gauche; droite; arrière; droite | |
| Nombre de poches, droite | 1 pc.; 1 pc. | |
| Nombre de poches, arrière | 1 pc. | |
| Nombre de poches, Gauche | 1 pc. | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Composition du tissu | coton | |
| Densité du tissu | 295 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui; oui; oui | |
| Mécanisme de fermeture | Cheville élastiquée; bouton-poussoir | |
| Fermeture cachée | oui | |
| Caractéristiques | propriété réfléchissante | |
| Norme | EN ISO 20471 |
| Référence article | 091218 62 | |
| Réf. fabricant | 2340 1301-4699-62 | |
| Fabricant/personne responsable | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |