Lingettes de nettoyage imprégnées pour surfaces Seau distributeur, Type: R

Réf.: 089196 R
Prix par 1 Unité (0,38 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 477 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Feuille détachable 58
Largeur 270 mm
Longueur 270 mm
Pour porte-rouleau/distributeur Seau distributeur
Type de produit Lingette de nettoyage humide

Identification et classification

Référence article 089196 R
EAN / GTIN 7322540372724
Réf. fabricant 190594
Fabricant/personne responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Lingettes de nettoyage imprégnées pour surfaces Tork: pour un nettoyage efficace de surfaces, en l’absence d’eau. Idéales pour éliminer l’huile, la graisse, les lubrifiants et la saleté. Non parfumées et douces pour la peau.
Par nettoyage, on entend l’élimination de taches et de salissures sur des surfaces, machines ou outils à l’aide de chiffons, utilisés à sec ou imprégnés d’eau, de solvant ou d’un produit de nettoyage.
Utilisez les lingettes de nettoyage en non-tissé Tork exelCLEAN® pour une efficacité maximale dans votre environnement de travail.
Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.