Chiffons de nettoyage très peu pelucheux Grand rouleau, Type: R

Réf.: 089135 R
Prix par 1 Unité (0,29 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
339 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ancienne désignation Tork Purotop
Feuille détachable 500
Largeur 275 mm
Longueur 360 mm
Pour porte-rouleau/distributeur F1, W1,W2
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Identification et classification

Référence article 089135 R
EAN / GTIN 7322540741186
Réf. fabricant 190494
Fabricant/personne responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Serviettes de nettoyage très peu pelucheuses Tork (Purotop): pour une utilisation avec des produits de nettoyage et de désinfection ainsi que des solvants. Pour le nettoyage de robinetteries et de revêtements intérieurs et la désinfection d'appareils électriques. Testées et approuvées par l'industrie automobile.
Par nettoyage, on entend l’élimination de taches et de salissures sur des surfaces, machines ou outils à l’aide de chiffons, utilisés à sec ou imprégnés d’eau, de solvant ou d’un produit de nettoyage.
Les chiffons sont adaptés au contact avec des denrées alimentaires.
Utilisez les lingettes de nettoyage en non-tissé Tork exelCLEAN® pour une efficacité maximale dans votre environnement de travail.
Disponibles en Small-Pack (089134 R) pour le prélèvement d’une serviette à la fois, en grand rouleau (089135 R) ou en seau distributeur (089180 R).
Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.

Adapté(s) pour:

Porte-rouleaux de papier 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.