• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Jeu de chiffons de nettoyage très peu pelucheux Chiffons individuels, 8 pièces, Type: R

Réf.: 089134 R
Fixer le prix 8 Unité (0,37 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 8 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ancienne désignation Tork Purotop
Feuille détachable 8×75
Largeur 300 mm
Longueur 385 mm
Pour porte-rouleau/distributeur W8
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Identification et classification

Référence article 089134 R
EAN / GTIN 7322540823462
Réf. fabricant 190493
Fabricant/personne responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Serviettes de nettoyage très peu pelucheuses Tork (Purotop): pour une utilisation avec des produits de nettoyage et de désinfection ainsi que des solvants. Pour le nettoyage de robinetteries et de revêtements intérieurs et la désinfection d'appareils électriques. Testées et approuvées par l'industrie automobile.
Par nettoyage, on entend l’élimination de taches et de salissures sur des surfaces, machines ou outils à l’aide de chiffons, utilisés à sec ou imprégnés d’eau, de solvant ou d’un produit de nettoyage.
Utilisez les lingettes de nettoyage en non-tissé Tork exelCLEAN® pour une efficacité maximale dans votre environnement de travail.
Disponibles en Small-Pack (089134 R) pour le prélèvement d’une serviette à la fois, en grand rouleau (089135 R) ou en seau distributeur (089180 R).
Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.

Adapté(s) pour:

Distributeur 089160 W8.