Performance Distributeur / porte-rouleau de papier, Référence fabricant: F1

Réf.: 089160 F1
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
145 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant F1
Largeur de rouleau max. 43 cm
Matériau support fixe Métal
Arête de déchirement robuste avec dents renforcées en fibres de verre oui
Support fixe avec 2 roues oui
Poignée antidérapante oui
Convient pour rouleaux de papier avec ⌀ manchon 71 mm - 73 mm
Type de produit Support pour rouleau essuie-tout

Identification et classification

Référence article 089160 F1
EAN / GTIN 7322540430578
Réf. fabricant 652008
Fabricant/personne responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Distributeurs et porte-rouleaux de papier très robustes.
Support fixe et mobile en métal.
Pour rouleaux de papier avec ⌀ manchon 71 − 73 mm. Largeur maximale: 43 cm.
Concept Easy Load pour un rechargement aisé.

Remarque(s):

Livraison sans rouleau ni serviettes.
Livraison de pièces de rechange impossible.