Serviettes papier industrielles ultra-résistantes, Type: W

Réf.: 089127 W
Prix par 1 Unité (0,11 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
491 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ancienne désignation Tork 440
Feuille détachable 750
Epaisseurs 3
Largeur 369 mm
Longueur 340 mm
Couleur bleu
Pour porte-rouleau/distributeur F1, W1
Type de produit Serviettes en papier

Identification et classification

Référence article 089127 W
EAN / GTIN 7322540183795
Réf. fabricant 130080
Fabricant/personne responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Serviettes en papier industrielles ultra-résistantes Tork (440): pour essuyer les huiles et les graisses. En raison de la qualité QuickDry, elles sont plus résistantes et plus absorbantes qu'une serviette en papier normal.
Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.
L’utilisation d’un chiffon de nettoyage approprié permet d’absorber bien plus efficacement les liquides écoulés ou répandus ou de ramasser la saleté et la poussière. Les mains sont protégées contre les saletés et la chaleur. Chiffons de nettoyage disponibles en rouleaux ou chiffons individuels. Découvrez la variété de produits Tork qui rendent votre environnement de travail plus propre, plus sûr et plus efficace. Tous les chiffons d’essuyage Tork sont certifiés FSC et EU Ecolabel.
Les chiffons sont adaptés au contact avec des denrées alimentaires.

Adapté(s) pour:

Porte-rouleaux de papier 089160 réf. W4.