Etiqueteuse électronique, Type: LM280

Réf.: 085500 LM280
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,17 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cassette adaptée D1
Type LM280
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Largeurs de ruban disponibles 6; 9; 12 mm
Hauteur d'écriture maximale 8,1 mm
Adaptateur secteur avec
Nombre taille caractère 3
Nombre largeur caractère 2
Nombre de styles 6
Nombre de caractères visibles sur l'écran 2×14
Nombre de caractères/symboles disponibles 220
Nombre de lignes de texte 2
Couleur d'écriture noir
Type de découpe ruban manuel
Type de clavier QWERTZ
Particularité USB
Poids, batterie comprise 395 g
Référence fabricant Dymo 280
Longueur 206 mm
Largeur 108 mm
Hauteur 41 mm
Type de produit Etiqueteuse électronique

Identification et classification

Référence article 085500 LM280
EAN / GTIN 3501170968925
Réf. fabricant S0968970
Fabricant/personne responsable NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Description

Exécution:

Etiqueteuses électroniques mobiles et robustes permettant de réaliser aisément et rapidement des étiquettes autocollantes en plastique. Impression durable par thermotransfert. Avance et recul du ruban réglables. Alimentation en énergie via une batterie Li-Ion rechargeable, chargeur secteur. Saisie de texte aisée à l'aide de touches à accès rapide.
Etiqueteuse LabelManager™ 280 standard pour le bureau et la maison avec possibilité de traitement supplémentaire sur PC / Mac via le port USB.
Etiqueteuse DYMO LabelManager 280 avec clavier QWERTZ.
Avec son clavier de type ordinateur, ses touches de formatage rapide et sa batterie rechargeable longue durée, l’étiqueteuse LabelManager™ 280 simplifie vos tâches d’étiquetage. Le clavier de type ordinateur est idéal pour une saisie de texte rapide, pratique et aisée. Et grâce à la connectivité PC ou Mac®*, vous pouvez personnaliser vos étiquettes avec des polices et des graphismes présents sur votre ordinateur. L’étiqueteuse LabelManager™ 280 permet d’imprimer des étiquettes D1 DYMO® de différentes largeurs (6 mm, 9 mm, 12 mm) dans diverses couleurs, parfait pour l’étiquetage de dossiers, rayonnages, appareils, etc. * Compatible avec Windows 8.1 ou version ultérieure et Mac OS® High Sierra v10.13 ou version ultérieure. Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Mac et OS X sont des marques déposées d’Apple Inc, enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.

Utilisation:

Les étiquettes adhèrent à la quasi-totalité des surfaces lisses et non grasses.

Livraison:

Avec ruban noir sur blanc et mode d’emploi.

Remarque(s):

  • Possibilité de paramétrer différentes langues.
  • Avec clavier QWERTZ disponible en stock, clavier AZERTY disponible sur demande.