{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur roue | 8 mm | |
| Diamètre extérieur | 78 mm | |
| Diamètre avant-trou de taraudage | 10 mm | |
| Nombre de chiffres | 10 | |
| Type de produit | roues à frapper | |
| Symbole | 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | |
| Hauteur police | 5 mm | |
| Résistance du matériau de la surface estampée max. | 1 200 N/mm2 |
| Référence article | 085465 5 | |
| EAN / GTIN | 4250191110224 | |
| Réf. fabricant | 1615 | |
| Fabricant/personne responsable | H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de |