Lampe de surface Area à LED, 230 V, Puissance absorbée: 65W

Réf.: 081267 65
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance absorbée (W) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Zone ATEX aucune
Tension nominale 220 V - 240 V
Puissance absorbée 65 W
Angle de départ réglable 360 degré
Flux lumineux 6 000 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule Lampes à LED
Puissance 6 000 K
Longueur totale 305 mm
Largeur totale 199 mm
Hauteur totale 199 mm
Longueur câble de raccordement 5 m
Poids 3 500 g
Type de produit Projecteurs

Identification et classification

Référence article 081267 65
EAN / GTIN 5708997356371
Réf. fabricant 03.5637
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Eclairage sans ombres ni reflets avec diffusion élevée de la lumière.
Lampe de travail à 360° hautes performances avec prise de sécurité. La lampe peut être accrochée partout grâce à son crochet puissant ou être posée directement sur l'établi.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Adapté(s) pour:

Trépied 081252 réf. 1,35-3.