Lampe de surface à LED 360° avec fonction de variation de lumière CONNECT, Type: AREA-10

Réf.: 081235 AREA-10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Flux lumineux 1 000 lm - 10 000 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V; 18 V
Longueur totale 212 mm
Largeur totale 200 mm
Hauteur totale 395 mm
Type de produit Projecteurs

Identification et classification

Référence article 081235 AREA-10
EAN / GTIN 5708997006757
Réf. fabricant 03.6103C
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Les lampes de travail Scangrip CONNECT sont basées sur le système CAS. Elles sont également compatibles avec les batteries 18 V de tous les principaux fabricants d’outils électriques.
Lampe de surface sans fil à LED hautes performances avec éclairage homogène et sans reflets. Le boîtier robuste en plastique antichocs des lampes est idéal pour tous les environnements de travail. Montage possible sur le support SCANGRIP®. Pour batteries CAS 18 V, batteries 18 V des principaux fabricants d’outils électriques ou raccordement direct à l’alimentation électrique SCANGRIP®.
  • Angle de départ de 360° ou 180° au choix.
  • Intensité variable sur cinq niveaux d'éclairage.
  • La commande d'éclairage BLUETOOTH permet d'allumer/éteindre un maximum de quatre lampes et d'adapter la puissance lumineuse à la tâche correspondante sur cinq niveaux.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Les lampes sont livrées sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange, chargeurs et blocs d’alimentation adaptés pour l’alimentation électrique filaire, voir codes art. 073870 - 073890 et 081249.