Enrouleur de tuyau de sécurité, boîtier en plastique Eau, Longueur de tuyau utile: 15m

Réf.: 080079 15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur boîtier 490 mm
Profondeur boîtier 190 mm
Hauteur boîtier 409 mm
Matériau boîtier Plastique
Couleur du boîtier Bleu
Raccord Sortie 1/2 pouce
Pression de service max. 16 bar
Longueur de tuyau utile 15 m
⌀ ext. tuyau 13,5 mm
⌀ int. tuyau 9,5 mm
Matériau tuyau Mousse PVC
Couleur tuyau Bleu
Mécanisme d'enroulement automatique SCS oui
Pour Liquides
Type de produit Enrouleurs de tuyaux

Identification et classification

Référence article 080079 15
EAN / GTIN 4062406284695
Réf. fabricant 080079 15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Enrouleur de tuyau de sécurité avec boîtier en plastique fermé et très résistant à la rupture pour une utilisation dans des endroits sales et poussiéreux.
  • Guidage de tuyau et système d'enroulement contrôlé.
  • Boule d'arrêt intégrée.
  • Tuyau en PU avec résistance élevée à l'abrasion et raccords pneumatiques en acier, adapté aux débits élevés.
  • Support mural pivotant pour positionnement au mur et au plafond.

Enrouleur de tuyau pour liquides. Couleur du tuyau: bleu acier.

Livraison:

Avec raccord.

Remarque(s):

Raccord à eau, voir 080149 1/2.

Warning:

Utilisation normale
  • Code art. 080078: exclusivement pour une utilisation avec de l’air comprimé à l’extérieur.
  • Code art. 080079 : exclusivement pour une utilisation avec de l’eau à l’intérieur et à l’extérieur.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Débrancher le tuyau de la source d’alimentation avant tout travaux de réparation, d’entretien et de nettoyage.
  • Support de fixation à monter sur un mur ou plafond plat capable de supporter le poids de l’enrouleur de tuyau.
  • Débrancher tous les raccords après utilisation.
  • Enrouler complètement le tuyau après utilisation.
  • Pour un usage industriel et privé.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser l’enrouleur de tuyau sans montage préalable au mur ou au plafond.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser pour des gaz inflammables.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas tirer brusquement sur le tuyau.
  • Ne pas utiliser le tuyau à proximité d’arêtes vives.
  • Poser le tuyau à plat sur le sol, ne pas le plier et éviter les boucles.