Marteau à aiguilles pneumatique, Type: P2541

Réf.: 079720 P2541
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant P2541
Quantité maximale d'air absorbé 480 l/min
Fréquence de frappe 40 Hz
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
Poids 2,35 kg
Niveau sonore 85 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 3,1 m/s2
Longueur 370 mm
Type de produit Marteaux à aiguilles

Identification et classification

Référence article 079720 P2541
EAN / GTIN 7322590037017
Réf. fabricant 8425010341
Fabricant/personne responsable Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Description

Exécution:

Marteau à aiguilles léger pour éliminer le laitier de soudage, la rouille et la peinture. Changement d’aiguille sans outil. Propriétés anti-vibratoires élevées pour une sécurité optimale lors de chaque utilisation.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d’entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l’entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.