Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Polisseuses, Type: PE14-118

Réf.: 077771 PE14-118

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 077771 PE14-118
EAN / GTIN 4030293166806
Réf. fabricant 395749
Fabricant/personne responsable Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 Steinheim an der Murr, Deutschland, www.flex-tools.com

Description

Exécution:

  • Electronique à microprocesseur: présélection progressive de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse de rotation à l'aide d'un générateur tachymétrique, protection contre la surcharge, verrouillage anti-redémarrage et surveillance de la température.
  • Moteur de 1400 W avec ventilateur puissant pour un refroidissement optimal.
  • La tête de réduction plate réduit la distance par rapport à la surface, Permet ainsi de guider la machine en toute sécurité dans n'importe quelle position.
  • Capot à poignée: forme ergonomique avec Softgrip.
  • Interrupteur d'accélération pour un démarrage lent et sensible (vitesse de rotation de démarrage au niveau 1
    (250/min)) et verrouillage pour un fonctionnement en continu.
  • Guidage d'air optimisé pour un pouvoir de refroidissement optimal du moteur et des engrenages. Pas de
    fuite d'air gênante pour l'utilisateur.
  • Avec surface caoutchoutée pour une pose en toute sécurité

Utilisation:

Spécialement conçu pour le ponçage de grandes surfaces horizontales et verticales. Pour les domaines maritime, de l'automobile et de l'aviation. Polissage à des vitesses de rotation extrêmement faibles et un couple élevé, p. ex. pour les surfaces sensibles à la chaleur.