Polisseuses XCE10-8125

Réf.: 077771 XCE10-8125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant XCE 10-8 125
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 010 W
Plage de vitesses de rotation 140 min-1 - 430 min-1
⌀ maximal outil à polir 160 mm
Poids 2,6 kg
Longueur câble 4 m
Type de produit Polisseuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077771 XCE10-8125
EAN / GTIN 4030293180550
Réf. fabricant 418072

Description

Exécution:

  • Course de polissage de 8 mm à entraînement forcé pour une forte abrasivité, sans hologramme.
  • Fonctionnement très silencieux grâce à la masse d'équilibrage.
  • Idéale pour les peintures thermosensibles grâce à un faible dégagement de chaleur sur la surface.
  • Plateau auto-agrippant amorti spécial pour le polissage.
  • La tête de réduction plate réduit la distance par rapport à la surface, Permet ainsi de guider la machine en toute sécurité dans n'importe quelle position.
  • Capot à poignée: forme ergonomique avec Softgrip.
  • Electronique à microprocesseur VR: avec maintien constant de la vitesse de rotation à l'aide d'un générateur tachymétrique, démarrage progressif, interrupteur d'accélération, verrouillage anti-redémarrage après une coupure de courant, protection contre la surcharge, surveillance de la température et présélection de la vitesse de rotation.
  • Guidage d'air optimisé pour un pouvoir de refroidissement optimal du moteur et des engrenages. Pas de fuite d'air gênante pour l'utilisateur.