1060 i Tournevis à fente Kraftform isolé VDE, 0.6 x 3.5 x 100 mm

Réf.: 05051582001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05051582001
EAN / GTIN 4013288222275
Réf. fabricant 05051582001
Article hors catalogue L60020 4779
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Tournevis Kraftform VDE haut de gamme.
  • Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur.
  • La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.
  • Avec marquage sur le manche pour trouver et ranger plus facilement l'outil.

Caractéristique(s):

  • Longueur poignée: 81 mm
  • Largeur lame: 3,5 mm
  • Largeur de lame (en pouces): 9/64 pouces
  • Épaisseur de la lame: 0,6 mm
  • Longueur lame: 100 mm
  • Longueur de lame (en pouces): 4 pouces

Avantage(s):

  • Tournevis isolé pour travailler en sécurité jusqu'à 1.000 Volts
  • Contrôle unitaire à 100 %
  • Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et précis
  • Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Livraison:

  • 1060 i VDE-insulated Kraftform slotted screwdriver, 0.6 x 3.5 x 100 mm